Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 460A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDI550-12A4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDI550-12A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 460A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 2,75kW
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 278,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,51*
€ 331,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.