Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDI150-12A4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDI150-12A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 120A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 760W
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.