Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 90A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDI100-12A3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDI100-12A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 90A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: Motoren;für Pumpen;Lüfter;Photovoltaik
Verlustleistung: 560W
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.