Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; Bereich: 0,05s÷9999h; SPDT; 24VAC; 24VDC; 45x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; Bereich: 0,05s÷9999h; SPDT; 24VAC; 24VDC; 45x45mm
Zeitrelais; Bereich: 0,05s÷9999h; SPDT; 24VAC; 24VDC; 45x45mm
Artikel-Nr.:
     2805-MDE1R0524U
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     MDE1R0524U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Hersteller: CROUZET
Montage: für Frontplatten;Sockel
Betriebstemperatur: -10...60°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Dichtheitsklasse: IP20;IP66 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 0,05s...9999h
Anzahl Pole: 8
Ausgangs-Art: SPDT
Anzahl der Betriebsmodi: 6
Passendes Zubehör: CROUZET-25622130
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 135,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 104,69*
€ 141,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 161,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 131,15*
€ 163,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.