Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] mehrere Stundenmin, 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] mehrere Stundenmin, 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,
Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] mehrere Stundenmin, 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,
Crouzet Syr-Line Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0,05 s [arrow/] mehrere Stundenmin, 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion,
Artikel-Nr.:
     108EL-1663808
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     MDE1R0524U
EAN/GTIN:
     5059040020900
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 24V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 48mm
Serie = Syr-Line
Betriebstemperatur min. = -10°C

Crouzet Multifunktions-ZeitrelaisDas Crouzet Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes Gerät mit 1-poligem DT-Ausgang. Er erfüllt die Funktion, Einschaltverzögerung in einem One-Shot, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Intervallverzögerung, symmetrisches Ein- und Ausschalten im Bereich von 0,05 Sekunden bis 9999 Stunden bereitzustellen.Eigenschaften und VorteileGroßer LCD-Bildschirm von 13,2 mm 1 Relaisausgangsumschaltung (24 V ac/dc und 5 A) Grundlegende und erweiterte Konfigurationsmodi SPDT-Schaltkonfiguration Speicheroption im Falle eines Versorgungsbruchs Sperrfunktion Auf- und Abwärts-Zeitsteuerung Gehäuse in DIN-Größe 48 mm x 48 mm Kompaktes Gehäuse (63 mm lang) Wasser- und staubdicht 8-polige AnschlüsseAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenAusgelegt für IP20 Schutzart IP66 UL94-Zulassung IEC 60664-1 IEC 1812-1 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-6 IEC60068-2-27 IEC 60068-2-32
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
24V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
48mm
Serie:
Syr-Line
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 1663808, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, MDE1R0524U, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 136,10*
€ 5,90*
ab € 104,43*
€ 141,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 130,83*
€ 163,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.