Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 120A; TO240AA; 180A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 120A; TO240AA; 180A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 120A; TO240AA; 180A
Artikel-Nr.:
     2805-MDD95-12N1B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD95-12N1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
PIN-Diode
diodenmodul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 180A
Vorwärtsspannung max.: 1,13V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2,38kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 31,73*
1
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 38,39*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 24,89*
€ 43,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,57*
€ 48,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.