Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MDD95-12N1B DIODENMODUL, 2FACH, 1.2KV, 120A, TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674810
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD95-12N1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
PIN-Diode
diodenmodul ixys
Durchlassstoßstrom: 2.8 kA
  • Produktpalette: -
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, Reihenschaltung
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.43 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-240AA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MDD95-12N1B, 2674810, 267-4810
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    46
    1
    Frei Haus
    ab € 22,60*
    € 32,95*
    Lager 139
    178
    1
    € 14,99*
    ab € 22,03*
    € 33,47*
    36
    Frei Haus
    ab € 30,31*
    € 35,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 24,66*
    € 52,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,77*
    € 35,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.