Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 165A; Y4-M6; Ifsm: 4kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 165A; Y4-M6; Ifsm: 4kA
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 165A; Y4-M6; Ifsm: 4kA
Artikel-Nr.:
     2805-MDD142-16N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD142-16N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,37*
€ 67,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,86*
€ 68,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-00-1212
ab € 70,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.