| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3293299 Herst.-Nr.: HF625-0.005-00-1212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Hi-Flow Isolator Zur Verwendung mit = Kühlkörper
Hi-Flow 625. Entwickelt, um Schmierfett als thermische Schnittstelle zu ersetzen In Fertigungsumgebungen leicht zu handhaben Trocken und kratzfest Entflammbarkeit UL 94 V-0. 65 °C Phasenumwandlungsmaterial als PEN-Film-Beschichtung Wärmewiderstand 0,71 °C in ;sup>2 ;/sup>/W @ 25 psi Elektrisch isolierend Farbe: grün Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Hi-Flow Isolator | Zur Verwendung mit: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3293299, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper Montagezubehör, Bergquist, HF6250005001212, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsink Mounting Accessories |
| | |
| |