Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 8÷32VDC; 90A; 180÷280VAC; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCPC2490A
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MCPC2490A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 45,3x58,8x21,8mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: MCPC
Steuerspannung: 8...32V DC
Schaltspannung: 180...280V AC
Eingangs-Art 3: digital
Eingangs-Art 4: 0...5 VDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.