Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-Phasen Motorcontroller; PSM,PWM; DFN8; 1,5A; 2÷14VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; 3-Phasen Motorcontroller; PSM,PWM; DFN8; 1,5A; 2÷14VDC
IC: driver; 3-Phasen Motorcontroller; PSM,PWM; DFN8; 1,5A; 2÷14VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MCP8063-E/MD
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP8063-E/MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DFN8
Betriebsspannung: 2...14V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: PWM;PSM
Ausgangs-Art: gate driver
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
364
€ 25,00*
ab € 1,35*
€ 1,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.