Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP8063-E/MD. MOTOR DRIVER, 3P BLDC, 1.5A, DFN-8, Moto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2428875
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP8063-E/MD.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Treiber: DFN
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Motortyp: Three Phase DC Brushless
  • Ausgangsspannung: -
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 14 V
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor controller ic, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, MICROCHIP, MCP8063-E/MD., 2428875, 242-8875
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    364
    € 25,00*
    ab € 1,36*
    € 1,72*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,53*
    € 2,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 364 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 364 Stück
    Mindestbestellmenge: 364 Stück ( entspricht € 626,08* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.