Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CAN Transceiver; Ch: 1; 1Mbps; 4,5÷5,5VDC; SO8; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CAN Transceiver; Ch: 1; 1Mbps; 4,5÷5,5VDC; SO8; -40÷85°C
IC: CAN Transceiver; Ch: 1; 1Mbps; 4,5÷5,5VDC; SO8; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2551-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2551-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Betriebsspannung: -42...42V
Integrierten Schaltkreises-Typ: CAN Transceiver
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,95*
2
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 1,95*
1 Tag
53263
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,03*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 132,53*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.