Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver ISO 11898, Sleep, Standby 75 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver ISO 11898, Sleep, Standby 75 mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7386036
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2551-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040111455
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Power Down Modus = Sleep, Standby
Versorgungsstrom max. = 75 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

CAN-Transceiver MCP2551. Der Microchip MCP2551-CAN ist ein Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Mbit/s arbeiten kann. Als Schnittstelle zwischen einem CAN-Controller und dem physischen Bus bietet der MCP2551 für differenziale Sende- und Empfangsfähigkeiten, und er ist vollständig mit ISO 11898 kompatibel. Der MCP2551 ist für 12-V- und 24-V-Systeme geeignet. Merkmale. Unterstützt 1-Mbit/s-Betrieb Eingang für Steuerung über abfallende Flanke Implementiert die Anforderungen an die physikalische Schicht gemäß ISO 11898 Für 12-V- und 24-V-Systeme geeignet Extern gesteuerte abfallende Flanke für geringere Hochfrequenzstörungen Permanente Dominanzerkennung Standby-Betrieb mit geringer Stromaufnahme Hohe Störfestigkeit dank Differenzialbus-Implementierung
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Power Down Modus:
Sleep, Standby
Versorgungsstrom max.:
75 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 7386036, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2551ISN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
3
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,94*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 1,94*
2 Tage
54228
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,09*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 132,40*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-I/SO
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.