Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; AFE,induktiver Sensor; QFN16; 10mA; 2,7÷5,4V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; AFE,induktiver Sensor; QFN16; 10mA; 2,7÷5,4V; Ch: 1
IC: driver; AFE,induktiver Sensor; QFN16; 10mA; 2,7÷5,4V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2036-I/MG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2036-I/MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN16
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Ausgangsspannung: 2,7...5,4V
Ausgangsstrom: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: induktiver Sensor;AFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.