Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 6÷27VDC; LIN,USART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 6÷27VDC; LIN,USART; SMD
IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 6÷27VDC; LIN,USART; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2003-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2003-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 6...27V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: USART;LIN
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20kbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,65*
2 Tage
6390
3
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,70*
1 Tag
4898
1
€ 14,99*
ab € 0,857*
€ 1,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.