Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 158A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 158A; SOT227B
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 158A; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-MCO150-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCO150-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,78V
Vorwärtsstrom: 158A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 2,16kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 44,45*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 65,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 37,54*
€ 66,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.