Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCNA120UI2200TED
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCNA120UI2200TED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 190W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.