Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 260A; Y1; Ufmax: 1,46V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MCMA265P1600KA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA265P1600KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 260A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 171,48*
1
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 201,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 165,31*
€ 232,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.