Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Zweifachthyristormodul 260A Gehäuse Y1 1600V 9.18kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684725
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA265P1600KA
EAN/GTIN:
     5059041360463
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
On-State Strom durchschnittlich = 260A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Gehäuse Y1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 9.18kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 220mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 50 x 52mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1600V

Zweifach-Thyristormodul Serie MCMA, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
260A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Gehäuse Y1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
9.18kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
220mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 50 x 52mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1600V
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1684725, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCMA265P1600KA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 171,74*
1
Frei Haus
ab € 147,22*
€ 201,70*
1
€ 6,90*
ab € 165,31*
€ 233,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 515,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.