Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; MicroMELF; Ifsm: 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; MicroMELF; Ifsm: 2A
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,2A; 4ns; MicroMELF; Ifsm: 2A
Artikel-Nr.:
     2805-MCL4148-TR3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCL4148-TR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,015*
€ 0,0551*
100
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1517*
2 Tage
15785
5
€ 14,99*
ab € 0,0281*
€ 0,3111*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,3775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MCL4148-TR
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.