Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 216A; Y4-M6; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCD200-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD200-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 340A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 216A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/220mA
Strom im max. Impuls: 8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.