Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 181A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 181A; Y4-M6
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 181A; Y4-M6
Artikel-Nr.:
     2805-MCC162-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 181A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 6,48kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 85,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 68,12*
€ 108,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.