Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Zweifachthyristormodul 190A Y4 M6 1600V 6.4kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461693
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-16IO1
EAN/GTIN:
     5059041729369
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
On-State Strom durchschnittlich = 190A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Y4 M6
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 6.4kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 94 x 34 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Serie MCC. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
190A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Y4 M6
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
6.4kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
94 x 34 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 1461693, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCC16216IO1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 85,36*
1
€ 5,90*
ab € 68,12*
€ 108,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 512,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.