Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC,10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC,10÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; Ch: 2; DIP8; ±5÷15VDC,10÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MC1458P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MC1458P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...15V DC;10...30V DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,51*
1 Tag
720
10
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,65*
1 Tag
161
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,244*
€ 1,248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.