Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 7,5Ax2; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 7,5Ax2; TO220AB
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 7,5Ax2; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MBR1560CT-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBR1560CT-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Doppelgleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 7,5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.