Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 500mA; SOD123; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBR0560-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MBR0560-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Leck strom: 0,2mA
Verlustleistung: 0,41W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.