Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 500mA; SOD123; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBR0540-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MBR0540-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Leck strom: 0,2mA
Verlustleistung: 0,41W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.