Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 500mA; SOD123; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBR0530-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MBR0530-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Leck strom: 0,2mA
Verlustleistung: 0,41W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.