Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 20V; 500mA; SOD123; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 20V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 20V; 500mA; SOD123; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBR0520L-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MBR0520L-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 170pF
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,385V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5,5A
Leck strom: 0,25mA
Verlustleistung: 0,41W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,375*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.