Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 11kW; 17÷23A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M2P02512024B2
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M2P02512024B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter ip65
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 24V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Max. Motorleistung: 11kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 17...23A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.