Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,75kW; 1,6÷2,5A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 0,75kW; 1,6÷2,5A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M2P00911400A6
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M2P00911400A6
EAN/GTIN:
     8013975226933
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Steuerspannung: 400V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: Hitzeschutz;Kurzschlusssicherung;mit Start-Stop/Reset-Tasten;Sicherheitsschalter
Max. Motorleistung: 0,75kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 1,6...2,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.