| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-M22-PVS Herst.-Nr.: M22-PVS EAN/GTIN: 4015082168797 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EATON ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...70°C Dichtheitsklasse: IP66 Montageabmessungen: Ø22,5mm Maße Frontplatte: Ø38mm Schalter-Typ: Sicherheitsschalter mit Schlüssel Anzahl stabiler Positionen: 2 Beleuchtung: Fehlen Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift Tastenfarbe: rot Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Schlüsseldrehung Schalterstandard: 22mm Schalterform: Pilz- Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich Herstellerserie: RMQ-Titan Anzahl Positionen: 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus, Eaton-Not-Aus-Schalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, pilztaster rot, schlüsseltaster, not aus schalter eaton |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,64* | € 38,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 30,61* | € 38,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 30,47* | € 38,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,27* | € 43,48* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,07* | € 55,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|