Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Eaton 216879 - M22-PVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100981
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216879
EAN/GTIN:
     4015082168797
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Pilzschlüsseltaster
  • Schließung MS1
  • Zugentriegelt
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 38 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Schlüsselbetätigung
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Schließung:
Einzelschließung MS1
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
keine
Tastendurchmesser:
38 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,64*
€ 38,73*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 30,61*
€ 38,73*
1 Tag
13
€ 4,98*
ab € 30,47*
€ 38,73*
Lager 1454
45
€ 5,99*
ab € 34,27*
€ 43,48*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,41*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 96,75*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 94,99*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 108,00*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,84*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 90,53*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 91,08*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 89,02*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 89,54*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 110,44*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 109,67*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 148,34*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,54*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 92,20*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,83*
Zubehör
Siemens
3SK11112AW20
ab € 115,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.