Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: VFD; alphanumerisch; 16x2; Zeichen: 5,34mm; 500cd/m2; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M0216SD-162SDAR2-1
Herst.-Nr.:
     M0216SD-162SDAR2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
VFD Display
VFD Modul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: serial;parallel
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x14
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,34mm
Display-Typ: VFD
Zeichenbreite: 2,1mm
Controller-Art: PT6314
Displayabmessung (H x B): 51,6x11,5mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36x8,3mm
Aufbewahrungstemperatur: -50...95°C
Helligkeit: 500cd/m2
Weitere Suchbegriffe: Vakuumfluoreszenzdisplay, vfd display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,84*
€ 50,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,97*
€ 58,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.