Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; gelb; 0,019÷0,0606lm; 5,6÷22,4mcd; 3x3,4x2,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; PLCC2; gelb; 0,019÷0,0606lm; 5,6÷22,4mcd; 3x3,4x2,1mm
LED; SMD; PLCC2; gelb; 0,019÷0,0606lm; 5,6÷22,4mcd; 3x3,4x2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-LYT67K-J2M1-26
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY T67K-J2M1-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 580...595nm
Helligkeit: 0,019...0,0606lm
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3x3,4x2,1mm
Herstellerserie: TOPLED®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
920
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,077*
€ 0,4128*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,85*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,225*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.