Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LY T67K-J2M1-26 LED, SMD GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1226421
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY T67K-J2M1-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 2.4mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 22.4 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 587 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, AMS OSRAM GROUP, LY T67K-J2M1-26, 1226421, 122-6421
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    920
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,077*
    € 0,4179*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,86*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,225*
    € 1,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4179*
    € 0,4973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3575*
    € 0,42543
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1502*
    € 0,17874
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0895* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 141,40*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.