Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 90÷308V; Ubr: 650V; SO16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 90÷308V; Ubr: 650V; SO16B
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 90÷308V; Ubr: 650V; SO16B
Artikel-Nr.:
     2805-LYT5218D
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT5218D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO16B
Leistung: 25W
Frequenz: 40...124kHz
Durchbruchspannung: 650V
Widerstand im Leitungszustand: 2,7Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 90...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-5
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.