Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 160÷308V; Ubr: 725V; 2,3Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 160÷308V; Ubr: 725V; 2,3Ω
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 160÷308V; Ubr: 725V; 2,3Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LYT4226E
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT4226E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: eSIP-7C
Leistung: 35W
Frequenz: 124...140kHz
Durchbruchspannung: 725V
Widerstand im Leitungszustand: 2,3Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 160...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-4
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.