Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 50÷139mA; 85÷308V; DIP-8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 50÷139mA; 85÷308V; DIP-8B
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 50÷139mA; 85÷308V; DIP-8B
Artikel-Nr.:
     2805-LYT0004P
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT0004P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP-8B
Frequenz: 62...70kHz
Durchbruchspannung: 700V
Widerstand im Leitungszustand: 40Ω
Ausgangsstrom: 50...139mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-0
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;boost;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.