Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1204; gelb; 300÷950mlm; 90÷355mcd; 3,1x1,3x1,2mm; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1204; gelb; 300÷950mlm; 90÷355mcd; 3,1x1,3x1,2mm; 120°
LED; SMD; 1204; gelb; 300÷950mlm; 90÷355mcd; 3,1x1,3x1,2mm; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-LY-Y876-Q2T1-26
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY Y876-Q2T1-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 1204
Betriebsspannung: 1,9...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 580...595nm
Helligkeit: 0,3...0,95lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 3,1x1,3x1,2mm
Herstellerserie: SIDELED®
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0813*
€ 0,62*
1 Tag
3573
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,34*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,71*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,07*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.