Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmer: Keramik; 100pF÷200pF; SMD; UBetrieb: 50VDC; 0,6x0,6x0,3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-LXRW0YV201-059
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV201-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Trimmer
Trimmer
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 0,6x0,6x0,3mm
Betriebsspannung: 50V DC
Trimmer-Typ: Keramik
Steuerspannung: 0...3,2V DC
Kapazitätsbereich: 100pF...200pF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6714
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,315*
€ 0,80*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 3,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 3.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.