Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung
Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-LX-101-P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LX-101-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 24x57x35mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...10mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <45µs
Sensoren-Typ: Marker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, fotosensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,42*
€ 419,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 350,42*
€ 425,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.