Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 20%@1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 20%@1mA
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 20%@1mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-844
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 20%@1mA
Herstellerserie: LTV-844
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3400
10
€ 7,00*
ab € 0,35*
€ 0,99*
25
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,10*
1 Tag
236
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,54*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.