Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On Optokoppler Phototransistor LTV-844 DIP-16 Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q541701
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
4
Eingangstyp:
AC + DC
Spannungs-Ausgabe (max):
35 V
Herst.-Abk.:
LTO
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
4 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Strom-Übertragungsrate (min.):
20 %
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Lite-On
Gehäuse:
DIP-16
Abfallzeit:
3 µs
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Lite-On, 691-2218, 160-1348-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,91*
2 Tage
3400
10
€ 7,00*
ab € 0,35*
€ 0,99*
25
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
2 Tage
236
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.