Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-817
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50-600%@5mA
Herstellerserie: LTV-817
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,068*
€ 0,5895*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.