Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 8ns; MELF quadro; Ufmax: 0,93V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 8ns; MELF quadro; Ufmax: 0,93V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 8ns; MELF quadro; Ufmax: 0,93V
Artikel-Nr.:
     2805-LS4448GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LS4448GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MELF quadro
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 0,93V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 8ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0683*
50
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,235*
2 Tage
10650
5
€ 14,99*
ab € 0,022*
€ 0,262*
2 Tage
6800
25
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,2841*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.