Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 50V; 0,6A; 4ns; Rolle,Band; 500mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LS4150GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LS4150GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80;MELF quadro
Fassungsvermögen: 2,5pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0327*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,398*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.