| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LS25-5 Herst.-Nr.: LS25-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TDK-LAMBDA Betriebstemperatur: -25...70°C Leistung: 25W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Klemmleiste Versorgungsspannung: 88...264V AC;125...373V DC Äußere Abmessungen: 78,7x50,8x27,9mm Ausgangsspannung: 5V DC Ausgangsstrom: 5A Signal: LED Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 79% Netzteileigenschaften: Passivkühlung Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP Herstellerserie: LS Netzteil-Art: Modul;für den Einbau Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TDK-LAMBDA: | TDK-LAMBDA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,05* | € 24,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,69* | € 24,45* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,43* | € 25,63* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,85* | € 25,74* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 17,66* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|