| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30030514 Herst.-Nr.: LS-25-5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Netzteil, Typ=LS-25-5, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50.8 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=28 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=79 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=906997 h, Nennleistung=25 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Garantie=3 Jahre, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=LS Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TH | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 125 mm | Bruttogewicht: | 183 g | Breite: | 68 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,98* | € 24,45* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,68* | € 24,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,38* | € 25,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,89* | € 25,69* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 17,65* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|